Eriks
COLSON

COLSON Rolle WHRN 0803 6153

  • ERIKS:23179550
  • Hersteller:WHRN 0803 6153
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 45 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit zwei Präzisionskugellagern 6202. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 80 mm. Tragfähigkeit 175 kg. Tempraturberreich -20 / +110 °C.
Zur Liste hinzufügen

15,36 €/ Stückexkl. MwSt

17,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Glasfaserverstärktes Polyamid Rad
Material Lauffläche
PA, glasfaserverstärkt
Durchmesser
80 mm
Breite
28 mm
Tragegewicht
175 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6202
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
WHRN