103,98 €/ Stückexkl. MwSt
121,66 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit grauer Gummibereifung 65° Shore A |
Material Lauffläche | Gummi grau 65° Shore A |
Durchmesser | 250 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 475 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6005 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Nabenlänge | 64 mm |
Typ | WHRG |