69,04 €/ Stückexkl. MwSt
80,78 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A |
Material Lauffläche | Gummi schwarz 65° Shore A |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 380 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6005 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Nabenlänge | 64 mm |
Typ | WHRB |