Eriks
COLSON

COLSON Rolle WHPU 1253 6553

  • ERIKS:11731220
  • Hersteller:WHPU 1253 6553
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 64 mm. Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6005. Achsbohrungsdurchmesser 25 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 320 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

41,86 €/ Stückexkl. MwSt

48,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A
Material Lauffläche
Polyurethan 96° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
320 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6005
Wellendurchmesser
25 mm
Nabenlänge
64 mm
Typ
WHPU