56,93 €/ Stückexkl. MwSt
66,61 €inkl. MwSt
19 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Polyamid Rad |
Material Lauffläche | Polyamid |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 780 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6005 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Nabenlänge | 64 mm |
Typ | WHPN |