Eriks
COLSON

COLSON Rolle WHPM 2002 6441

  • ERIKS:23179520
  • Hersteller:WHPM 2002 6441
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 64 mm. Polyamid Rad mit halbelastischer schwarzer Gummibereifung 85° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6204. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 200 mm. Tragfähigkeit 270 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

64,42 €/ Stückexkl. MwSt

75,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Polyamid Rad mit halbelastischer schwarzer Gummibereifung 85° Shore A
Material Lauffläche
Gummi schwarz 85° Shore A
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
270 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6204
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
64 mm
Typ
WHPM