53,87 €/ Stückexkl. MwSt
63,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Polyamid Rad mit halbelastischer schwarzer Gummibereifung 85° Shore A |
Material Lauffläche | Gummi schwarz 85° Shore A |
Durchmesser | 160 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 175 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6204 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 64 mm |
Typ | WHPM |