13,90 €/ Stückexkl. MwSt
16,26 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Polyamid Rad mit halbelastischer schwarzer Gummibereifung 85° Shore A |
Material Lauffläche | Gummi schwarz 85° Shore A |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 25 mm |
Tragegewicht | 50 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6201 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Typ | WHPM |