118,33 €/ Stückexkl. MwSt
138,45 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Polyamid Rad mit halbelastischer grauer Gummibereifung 85° Shore A |
Material Lauffläche | Gummi grau 85° Shore A |
Durchmesser | 250 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 340 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6204 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 64 mm |
Typ | WHPG |