Eriks
COLSON

COLSON Rolle WHPG 1252 6153

  • ERIKS:23179512
  • Hersteller:WHPG 1252 6153
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 45 mm. Polyamid Rad mit halbelastischer grauer Gummibereifung 85° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6202. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 120 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

28,78 €/ Stückexkl. MwSt

33,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Polyamid Rad mit halbelastischer grauer Gummibereifung 85° Shore A
Material Lauffläche
Gummi grau 85° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
120 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6202
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
WHPG