16,87 €/ Stückexkl. MwSt
19,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Polypropylen Rad mit grauer thermoplastischer Gummibereifung (Performa), 65° Shore A |
Material Lauffläche | Performa® 65° Shore A |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 40 mm |
Tragegewicht | 180 kg |
Lager | Abgedichtete Rillenkugellager Rostfrei |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Typ | WHPF |