Eriks
COLSON

COLSON Rolle Intensive Use WHCV 2003 6553

  • ERIKS:23179492
  • Hersteller:WHCV 2003 6553
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 64 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6005. Achsbohrungsdurchmesser 25 mm. Durchmesser 200 mm. Tragfähigkeit 745 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

151,43 €/ Stückexkl. MwSt

177,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Grauguss Rad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A
Material Lauffläche
Vulkollan 92° Shore A
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
745 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6005
Wellendurchmesser
25 mm
Nabenlänge
64 mm
Typ
WHCV