113,37 €/ Stückexkl. MwSt
132,64 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Grauguss Rad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A |
Material Lauffläche | Vulkollan 92° Shore A |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 485 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6005 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Nabenlänge | 64 mm |
Typ | WHCV |