156,44 €/ Stückexkl. MwSt
183,03 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Grauguss Rad mit aufgepresster elastischer schwarzer Gummibereifung, 68° Shore A |
Material Lauffläche | Gummi schwarz 68° Shore A |
Durchmesser | 250 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 445 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6005 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Nabenlänge | 64 mm |
Typ | WHCP |