Eriks
COLSON

COLSON Rolle Intensive Use WHCP 1603 6553

  • ERIKS:11731156
  • Hersteller:WHCP 1603 6553
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 64 mm. Gußrad mit aufgepresster elastischer schwarzer Gummibereifung, 68° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6005. Achsbohrungsdurchmesser 25 mm. Durchmesser 160 mm. Tragfähigkeit 285 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

115,52 €/ Stückexkl. MwSt

135,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Grauguss Rad mit aufgepresster elastischer schwarzer Gummibereifung, 68° Shore A
Material Lauffläche
Gummi schwarz 68° Shore A
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
285 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6005
Wellendurchmesser
25 mm
Nabenlänge
64 mm
Typ
WHCP