Eriks
COLSON

COLSON Rolle Intensive Use WHCN 2503 6551

  • ERIKS:11731153
  • Hersteller:WHCN 2503 6551
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 64 mm. Gußrad mit zwei Präzisionskugellagern 6005. Achsbohrungsdurchmesser 25 mm. Durchmesser 250 mm. Tragfähigkeit 1000 kg. Tempraturberreich -20 / +110 °C.
Zur Liste hinzufügen

92,27 €/ Stückexkl. MwSt

107,96 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Grauguss Rad
Material Lauffläche
Grauguss
Durchmesser
250 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
1000 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6005
Wellendurchmesser
25 mm
Nabenlänge
64 mm
Typ
WHCN