Eriks
COLSON

COLSON Rolle Intensive Use WHAU 2003 6440

  • ERIKS:11731140
  • Hersteller:WHAU 2003 6440
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 62 mm. Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6204. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 200 mm. Tragfähigkeit 800 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

53,67 €/ Stückexkl. MwSt

62,79 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A
Material Lauffläche
Polyurethan 92° Shore A
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
800 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6204
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
62 mm
Typ
WHAU