32,82 €/ Stückexkl. MwSt
38,40 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A |
Material Lauffläche | Polyurethan 92° Shore A |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 450 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6204 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 62 mm |
Typ | WHAU |