Eriks
COLSON

COLSON Rolle Intensive Use WHAB 2003 6440

  • ERIKS:11731134
  • Hersteller:WHAB 2003 6440
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 62 mm. Aluminium Räder mit schwarzer Gummibereifung AB, 72° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6204. Achsbohrungsdurchmesser 20 mm. Durchmesser 200 mm. Tragfähigkeit 450 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

34,04 €/ Stückexkl. MwSt

39,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Aluminium Räder mit schwarzer Gummibereifung AB, 72° Shore A
Material Lauffläche
Schwarze vulkanisierte Gummi 72° Shore A
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
450 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6204
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
62 mm
Typ
WHAB