Eriks
COLSON

COLSON Rolle Intensive Use WHAB 1252 6150

  • ERIKS:11731131
  • Hersteller:WHAB 1252 6150
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 45 mm. Aluminium Räder mit schwarzer Gummibereifung AB, 72° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6202. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 125 mm. Tragfähigkeit 200 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

17,79 €/ Stückexkl. MwSt

20,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Aluminium Räder mit schwarzer Gummibereifung AB, 72° Shore A
Material Lauffläche
Schwarze vulkanisierte Gummi 72° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
38 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6202
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
WHAB