134,76 €/ Stückexkl. MwSt
157,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Polyamid Rad |
Material Lauffläche | Polyamid |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 1500 kg |
Lager | 2 Kugellager |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Nabenlänge | 62 mm |
Typ | WFPN |