Eriks
COLSON

COLSON Rolle Heavy Duty WFCV 1503 6000

  • ERIKS:11731120
  • Hersteller:WFCV 1503 6000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 62 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern. Achsbohrungsdurchmesser 12 mm. Durchmesser 150 mm. Tragfähigkeit 730 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

181,09 €/ Stückexkl. MwSt

211,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Grauguss Rad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A
Material Lauffläche
Vulkollan 92° Shore A
Durchmesser
150 mm
Breite
38 mm
Tragegewicht
730 kg
Lager
2 Kugellager
Wellendurchmesser
12 mm
Nabenlänge
62 mm
Typ
WFCV