Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Glasfaserverstärktes Polyamid Nabe mit schwarzer elastischem Gummibereifung, 65° Shore A |
Material Lauffläche | Gummi Continental® schwarz 65° Shore A |
Durchmesser | 120 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 210 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6202 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Nabenlänge | 56 mm |
Typ | WCTB |