Eriks
COLSON

COLSON Rolle Classic WCTB 0803 6101AS

  • ERIKS:23179260
  • Hersteller:WCTB 0803 6101AS
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 36 mm. Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A mit einem abgedichten Präzisionskugellager. Achsbohrungsdurchmesser 10 mm. Durchmesser 80 mm. Tragfähigkeit 85 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen

42,78 €/ Stückexkl. MwSt

50,05 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Glasfaserverstärktes Polyamid Nabe mit schwarzer elastischem Gummibereifung, 65° Shore A
Material Lauffläche
Gummi Continental® schwarz 65° Shore A
Durchmesser
80 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
85 kg
Lager
Abgedichtete Rillenkugellager
Wellendurchmesser
10 mm
Nabenlänge
36 mm
Typ
WCTB