Eriks
COLSON

COLSON Rolle Classic WCCV 1003 6151AS

  • ERIKS:11731104
  • Hersteller:WCCV 1003 6151AS
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Loses Rad. Nabenlänge 46 mm. Gußrad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A mit zwei Präzisionskugellagern 6202. Achsbohrungsdurchmesser 15 mm. Durchmesser 100 mm. Tragfähigkeit 300 kg. Tempraturberreich -20 / +80 °C.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Grauguss Rad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A
Material Lauffläche
Vulkollan 92° Shore A
Durchmesser
100 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6202
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
46 mm
Typ
WCCV