99,86 €/ Stückexkl. MwSt
116,84 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Grauguss Rad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A |
Material Lauffläche | Vulkollan 92° Shore A |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 30 mm |
Tragegewicht | 180 kg |
Lager | Abgedichtete Rillenkugellager |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Nabenlänge | 36 mm |
Typ | WCCV |