Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN). Rolle mit Rollenlager oder Kugellager.
7,59 €/ Stückexkl. MwSt
8,88 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Polyamid Rad |
Material Lauffläche | Polyamid |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 30 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | Abgedichtete Rillenkugellager |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Nabenlänge | 40 mm |
Typ | WPPN |