Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Graue glasfaserverstärkte Polyamidrollen mit schwarzem Gummi-(RB) Band (Härte 65° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.
14,10 €/ Stückexkl. MwSt
16,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A |
Material Lauffläche | Gummi schwarz 65° Shore A |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 35 mm |
Tragegewicht | 150 kg |
Lager | Abgedichtete Rillenkugellager |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Typ | WHRB |