Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Rote gußeiserne Räder mit aufvulkanisiertem Volkollan-(CV) Band (Härte 92° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.
59,26 €/ Stückexkl. MwSt
69,33 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Grauguss Rad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A |
Material Lauffläche | Vulkollan 92° Shore A |
Durchmesser | 80 mm |
Breite | 30 mm |
Tragegewicht | 180 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6202 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Typ | WHCV |