Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Rote gußeiserne Räder mit aufvulkanisiertem Volkollan-(CV) Band (Härte 92° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.
172,10 €/ Stückexkl. MwSt
201,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Grauguss Rad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A |
Material Lauffläche | Vulkollan 92° Shore A |
Durchmesser | 250 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 1000 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6204 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 64 mm |
Typ | WHCV |