Eriks
COLSON

COLSON Rolle 250mm 2 Kugellager PA-Rolle schwarz elastisches Gummi

  • ERIKS:11597406
  • Hersteller:WHRB 2503 6443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rad „Intensive Use" Serie RB 150–475 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Graue glasfaserverstärkte Polyamidrollen mit schwarzem Gummi-(RB) Band (Härte 65° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

96,70 €/ Stückexkl. MwSt

113,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A
Material Lauffläche
Gummi schwarz 65° Shore A
Durchmesser
250 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
475 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6204
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
64 mm
Typ
WHRB