Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Graue glasfaserverstärkte Polyamidrollen mit grauen Gummi-(RB) Band (Härte 65° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.
101,71 €/ Stückexkl. MwSt
119,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit grauer Gummibereifung 65° Shore A |
Material Lauffläche | Gummi grau 65° Shore A |
Durchmesser | 250 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 475 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6204 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 64 mm |
Typ | WHRG |