Eriks
COLSON

COLSON Rolle 200mm Rollenlager PA-Rolle weiß

  • ERIKS:11597453
  • Hersteller:WTPN 2003 2000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rad „Medium Industrial" Serie PN 250–500 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN) mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

27,13 €/ Stückexkl. MwSt

31,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Polyamid Rad
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
500 kg
Lager
Rollenlager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
WTPN