Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Weiße Polyamid-Rollen (PN). Rolle mit Rollenlager oder Kugellager.
28,34 €/ Stückexkl. MwSt
33,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Polyamid Rad |
Material Lauffläche | Polyamid |
Durchmesser | 200 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 250 kg |
Lager | Rollenlager |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 60 mm |
Typ | WPPN |