Eriks
COLSON

COLSON Rolle 200mm 2 Kugellager PA-Rolle weiß

  • ERIKS:11597390
  • Hersteller:WHPN 2003 6443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rad „Intensive Use" Serie PN 175–1000 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Weiße Polyamid-Rollen (PN). mit abgedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

54,70 €/ Stückexkl. MwSt

64,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Polyamid Rad
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
200 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
780 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6204
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
64 mm
Typ
WHPN