Eriks
COLSON

COLSON Rolle 160mm Rollenlager Rolle schwarz elastisches Gummi

  • ERIKS:11597436
  • Hersteller:WPSM 1603 2000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rad „Light Industrial" Serie SM 50–200 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Blechstahlrollen mit schwarzem halbelastischen Gummi-(PB) Band (Härte 85° Shore A) und mit Rollenlager.

Zur Liste hinzufügen

11,04 €/ Stückexkl. MwSt

12,92 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Stahlblechrad mit halbelastischer schwarzer Gummibereifung, 85° Shore A
Material Lauffläche
Gummi schwarz 85° Shore A
Durchmesser
160 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
160 kg
Lager
Rollenlager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
WPSM