Eriks
COLSON

COLSON Rolle 160mm Rollenlager PA-Rolle blau elastisches Gummi

  • ERIKS:11596898
  • Hersteller:WTPB 1603 2000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rad „Medium Industrial" Serie PB 160–450 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Schwarze Polyamidrollen mit blauem elastischen Gummi-(PB) Band (Härte 70° Shore A) und mit Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

34,67 €/ Stückexkl. MwSt

40,56 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Polyamid Rad mit elastischer blauer Gummibereifung, 70° Shore A
Material Lauffläche
Gummi blau 70° Shore A
Durchmesser
160 mm
Breite
45 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Rollenlager
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
60 mm
Typ
WTPB