Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit einem Standard-Kugellager. Rote gußeiserne Räder mit aufgepresstem elastischen Gummi (CP) Band (Härte 68° Shore A) und mit abedichteten Kugellagern.
115,47 €/ Stückexkl. MwSt
135,10 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Grauguss Rad mit aufgepresster elastischer schwarzer Gummibereifung, 68° Shore A |
Material Lauffläche | Gummi schwarz 68° Shore A |
Durchmesser | 160 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 285 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6204 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 64 mm |
Typ | WHCP |