Eriks
COLSON

COLSON Rolle 160mm 2 Kugellager PA-Rolle PU braun beschichtet

  • ERIKS:11597397
  • Hersteller:WHPU 1603 6443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rad „Intensive Use" Serie PU 150–515 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit einem Standard-Kugellager. Polyamidrollen mit Polyurethan (PU) Band (Härte 96° Shore A) und abgedichtete Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

49,29 €/ Stückexkl. MwSt

57,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A
Material Lauffläche
Polyurethan 96° Shore A
Durchmesser
160 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
410 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6204
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
64 mm
Typ
WHPU