Eriks
COLSON

COLSON Rolle 150mm 2 Kugellager Rolle schwarz elastisches Gummi

  • ERIKS:11597440
  • Hersteller:WTAB 1503 6440
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rad „Medium Industrial" Serie AB 180–450 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Aluminium mit schwarzem elastischen Gummi-(AB) Band (Härte 72° Shore A) und abgedichtete Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

30,67 €/ Stückexkl. MwSt

35,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Aluminium Räder mit schwarzer Gummibereifung AB, 72° Shore A
Material Lauffläche
Schwarze vulkanisierte Gummi 72° Shore A
Durchmesser
150 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
300 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6204
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
62 mm
Typ
WTAB