Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Aluminium mit aufvulkanisiertem Polyurethan-(AU) Band (Härte 92° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.
40,24 €/ Stückexkl. MwSt
47,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A |
Material Lauffläche | Polyurethan 92° Shore A |
Durchmesser | 150 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 550 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6204 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 62 mm |
Typ | WTAU |