Lenk- und Bocvkrollen aus tiefgezogenem elektrolytisch verzinkten Stahlblech. Lenklager mit doppeltem Kugelkranz mit Kunststoffdichtring mit Feststeller. Graue Rollen mit Polypropylenkern (Performa® 65° Shore A) mit abgedichtetem Einzel-Tiefrillenkugellager.
14,93 €/ Stückexkl. MwSt
17,47 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Polypropylen Rad mit grauer thermoplastischer Gummibereifung (Performa), 65° Shore A |
Material Lauffläche | Performa® 65° Shore A |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 32 mm |
Tragegewicht | 180 kg |
Lager | Abgedichtete Rillenkugellager |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Nabenlänge | 45 mm |
Typ | WPPF |