Eriks
COLSON

COLSON Rolle 125mm Kugellager PA-Rolle PU rot beschichtet

  • ERIKS:11597432
  • Hersteller:WPPU 1252 5100
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rad „Light Industrial" Serie PU 120–250 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Polyamidrollen mit rotem Polyurethan (PU)-Band (Härte 96° Shore A) und einem Rollenlager oder Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

17,31 €/ Stückexkl. MwSt

20,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A
Material Lauffläche
Polyurethan 96° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Abgedichtete Rillenkugellager
Wellendurchmesser
10 mm
Nabenlänge
50 mm
Typ
WPPU