Eriks
COLSON

COLSON Rolle 125mm Kugellager PA-Rolle PU braun beschichtet

  • ERIKS:11597394
  • Hersteller:WHPU 1252 5080
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rad „Intensive Use" Serie PU 150–515 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit einem Standard-Kugellager. Polyamidrollen mit Polyurethan (PU) Band (Härte 96° Shore A) und abgedichtete Kugellager.

Zur Liste hinzufügen

15,80 €/ Stückexkl. MwSt

18,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A
Material Lauffläche
Polyurethan 96° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
30 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Abgedichtete Rillenkugellager
Wellendurchmesser
8 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
WHPU