Eriks
COLSON

COLSON Rolle 125mm 2 Kugellager Rolle Vulkollan

  • ERIKS:11597377
  • Hersteller:WHCV 1253 6443
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rad „Intensive Use" Serie CV 180–2080 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Rote gußeiserne Räder mit aufvulkanisiertem Volkollan-(CV) Band (Härte 92° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

111,23 €/ Stückexkl. MwSt

130,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Grauguss Rad mit aufvulkanisierter Vulkollanbereifung, 92° Shore A
Material Lauffläche
Vulkollan 92° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
50 mm
Tragegewicht
485 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6204
Wellendurchmesser
20 mm
Nabenlänge
64 mm
Typ
WHCV