Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Aluminium mit schwarzem elastischen Gummi-(AB) Band (Härte 72° Shore A) und abgedichtete Kugellager.
18,62 €/ Stückexkl. MwSt
21,79 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Aluminium Räder mit schwarzer Gummibereifung AB, 72° Shore A |
Material Lauffläche | Schwarze vulkanisierte Gummi 72° Shore A |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 38 mm |
Tragegewicht | 200 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6202 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Nabenlänge | 50 mm |
Typ | WTAB |