Eriks
COLSON

COLSON Rolle 125mm 2 Kugellager PA-Rolle weiß

  • ERIKS:11597388
  • Hersteller:WHPN 1252 6123
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rad „Intensive Use" Serie PN 175–1000 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Weiße Polyamid-Rollen (PN). mit abgedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

23,72 €/ Stückexkl. MwSt

27,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Polyamid Rad
Material Lauffläche
Polyamid
Durchmesser
125 mm
Breite
35 mm
Tragegewicht
250 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6201
Wellendurchmesser
12 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
WHPN