Eriks
COLSON

COLSON Rolle 125mm 2 Kugellager PA-Rolle schwarz elastisches Gummi

  • ERIKS:11597403
  • Hersteller:WHRB 1252 6153
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Rad „Intensive Use" Serie RB 150–475 kg

Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit Standard-Kugellager. Graue glasfaserverstärkte Polyamidrollen mit schwarzem Gummi-(RB) Band (Härte 65° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.

Zur Liste hinzufügen

47,84 €/ Stückexkl. MwSt

55,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
COLSON
Ausführung Rad
Glasfaserverstärktes Polyamid Rad mit schwarzer Gummibereifung, 65° Shore A
Material Lauffläche
Gummi schwarz 65° Shore A
Durchmesser
125 mm
Breite
40 mm
Tragegewicht
200 kg
Lager
Zwei Rillenkugellager 6202
Wellendurchmesser
15 mm
Nabenlänge
45 mm
Typ
WHRB