Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Aluminium mit aufvulkanisiertem Polyurethan-(AU) Band (Härte 92° Shore A) und mit abgedichteten Kugellagern.
22,42 €/ Stückexkl. MwSt
26,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Aluminium Räder mit aufvulkanisierter Polyurethanbereifung AU, 92° Shore A |
Material Lauffläche | Polyurethan 92° Shore A |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 38 mm |
Tragegewicht | 300 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6202 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Nabenlänge | 50 mm |
Typ | WTAU |