Lenk- und Bockrollen aus verzinktem Stahlblech Lenkkranz, versehen mit einem Standard-Kugellager. Polyamidrollen mit Polyurethan (PU) Band (Härte 96° Shore A) und abgedichtete Kugellager.
39,62 €/ Stückexkl. MwSt
46,36 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | COLSON |
Ausführung Rad | Polyamid Rad mit Polyurethanbereifung, 96° Shore A |
Material Lauffläche | Polyurethan 96° Shore A |
Durchmesser | 125 mm |
Breite | 50 mm |
Tragegewicht | 320 kg |
Lager | Zwei Rillenkugellager 6204 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Nabenlänge | 64 mm |
Typ | WHPU |